| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000275276 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70500140029025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 113x60x75 MM | Gewicht: | 0,398 kg | Ursprungsland: | CN | Hauptmerkmal: | 50 mm 60 kg | Ausführung: | mit Feststeller Gummi | Artikellangtext: | Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Kugellager · Totalfeststeller nachlaufend montiert · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 75mm · Arbeitstemperatur: -10 - 60°C · Plattenlänge: 60mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |