Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.80mm Trgf.100kg Ku.Platte L95xB80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000275501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10115549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
114x108x80 MM
Gewicht:
0,522 kg
Ursprungsland:
IT
Hauptmerkmal:
Rad-Ø 80 mm Tragfähigkeit 100 kg
Ausführung:
Kunststoff
Artikellangtext:
Transportgeräterolle mit Edelstahlgehäuse · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad Polyamid (weiß) · Gleitlager · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung · Rostfrei Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 80 x 60mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.