Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.120 kg m.Feststeller Ku.Platte L104xB80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000275593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70499269039019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
Lenkrolle D.125mm Trgf.120 kg m.Feststeller Ku.Platte L104xB80mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
195x160x80 MM
Gewicht:
1,06 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 120 kg
Ausführung:
mit Totalfeststeller Kunststoff
Artikellangtext:
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastisches Gummirad (grau) · geräuscharm und nicht kreidend · Rollenlager · Radkörper Kunststoff · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm
Weitere Suchbegriffe: transportgeräterolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.