Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.160mm Trgf.200 kg m.Feststeller Ku.Platte L135xB109mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000275596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70499269039009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
Lenkrolle D.160mm Trgf.200 kg m.Feststeller Ku.Platte L135xB109mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
260x250x110 MM
Gewicht:
2,24 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Rad-Ø 160 mm Tragfähigkeit 200 kg
Ausführung:
mit Totalfeststeller Kunststoff
Artikellangtext:
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastisches Gummirad (grau) · geräuscharm und nicht kreidend · Rollenlager · Radkörper Kunststoff · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochentfernung: 105x75/80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.