Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.200mm Trgf.220 kg thermoplastisch Ku.Platte L135xB109mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000275597
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70499269035038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle D.200mm Trgf.220 kg thermoplastisch Ku.Platte L135xB109mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
280x200x110 MM
Gewicht:
2,04 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 220 kg
Ausführung:
thermoplastisch Kunststoff
Artikellangtext:
Transportgeräterolle Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastisches Gummirad (grau) · geräuscharm und nicht kreidend · Rollenlager · Radkörper Kunststoff · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 105x75/80mm · Ausführung: thermoplastisch
Weitere Suchbegriffe: transportgeräterolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.