Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle D.150mm Trgf.600kg Ku.Platte L138xB110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000275702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70499260048045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlast-Lenkrolle D.150mm Trgf.600kg Ku.Platte L138xB110mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
170x165x215 MM
Gewicht:
3,396 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Rad-Ø 150 mm Tragfähigkeit 600 kg
Ausführung:
Kunststoff
Artikellangtext:
schwere Transportgeräterolle · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiges Kugellager im Gabelkopf · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Radachse verschraubt · Rollenlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 105 x 75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.