| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000275987 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70493039042025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lenkrolle D.260mm Trgf.160kg m.Platte Radkörper STA PU blau Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 300x300x180 MM | Gewicht: | 4,62 kg | Ursprungsland: | CN | Hauptmerkmal: | Rad-Ø 260 mm Tragfähigkeit 160 kg | Ausführung: | mit Anschraubplatte Radkörper Stahl | Artikellangtext: | pannensicher · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · abriebfest, stoß- und geräuschdämpfend, wartungsfrei, nicht für Dauerbelastung geeignet · Polyurethanreifen · Radkörper Stahlfelge · alusilber pulverbeschichtet · Rollenlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 15mm · Schraublochentfernung: 140 x 140mm · Ergänzung: pannensicher · Plattenbreite: 175mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 175mm · Radkörper: Stahl |
|
| | |
| | | |
| |