Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.260mm Trgf.160kg m.Platte Rollenlager Gum.blaugrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000275993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70493039042013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle m.Festst.D.260mm Trgf.160kg m.Platte Rollenlager Gum.blaugrau
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
350x300x175 MM
Gewicht:
5,24 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Rad-Ø 260 mm Tragfähigkeit 160 kg
Ausführung:
mit Anschraubplatte Rollenlager
Artikellangtext:
pannensicher · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · abriebfest, stoß- und geräuschdämpfend, wartungsfrei, nicht für Dauerbelastung geeignet · Polyurethanreifen (blau) · Radkörper Kunststoff rot · Rollenlager · Stollenprofil · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 175mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 175mm · Profil: Stollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.