Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.75mm Trgf.75kg m.Platte Gleitlager Gum.grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000276017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70493039029025
EAN/GTIN:
     4260390221621
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle 75mm
apparaterolle
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
115x100x65 MM
Gewicht:
30 KG
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Rad-Ø 75 mm Tragfähigkeit 75 kg
Ausführung:
mit Anschraubplatte Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,31*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,58*
28 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 4,79*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 5,51*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,83*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.