Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.100mm Trgf.100kg m.Rückenloch 11mm Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000276063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70493030048022
EAN/GTIN:
     4260390223618
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle thermoplast lenkrolle...
apparaterolle
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
80x80x60 MM
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Rad-Ø 100 mm Tragfähigkeit 100 kg
Ausführung:
mit Rückenloch 11 mm Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen 100kg
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 7,81*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 8,30*
4 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 6,04*
€ 8,31*
2 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 6,07*
€ 8,36*
Lager 8760
14
1
€ 7,99*
ab € 6,65*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.