Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrband BAKA C 1-15 WF 3-tlg.ma geb.60kg DIN L/R HLT SIMONSWERK


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3121055170
Hersteller:
     NOW
Herst.-Nr.:
     70469450030004
EAN/GTIN:
     4015471011840
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
85x70x15 MM
Gewicht:
0,14 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
BAKA C 1-15 WF
Hauptmerkmal:
3-teilig matt gebürstet
Ausführung:
60 kg
Artikellangtext:
für Holztüren · 3-teilig · Rollenlänge 75 mm · Rollen-Ø 15 mm · DIN links / rechts verwendbar · wartungsfreie Gleitlagertechnik Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Holztüren
Weitere Suchbegriffe: einbohrband dreiteilig, einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,90*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 23,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 571,52*
€ 680,11
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 568,80*
€ 676,87
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 548,49*
€ 652,70
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 527,02*
€ 627,15
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 479,90*
€ 571,08
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.