Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garagentorantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVOFERM Garagentorantrieb max.Torhöhe 2500mm 160kg 600N einfache und schnell
NOVOFERM Garagentorantrieb max.Torhöhe 2500mm 160kg 600N einfache und schnell
NOVOFERM Garagentorantrieb max.Torhöhe 2500mm 160kg 600N einfache und schnell
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3200001130
Hersteller:
     Novoferm
Herst.-Nr.:
     TM20161107150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
garagentorantrieb
Garagentorantrieb max.Torhöhe 2500mm 160kg 600N
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
1050x300x170 MM
Gewicht:
13310 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
WHITE 600
Hauptmerkmal:
max. Torhöhe 2500 mm
Ausführung:
160 kg 600 N
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
€ 5,99*
ab € 200,52*
€ 251,30*
Lager 8760
25
Frei Haus
ab € 253,97*
€ 306,71*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,71*
€ 364,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,68*
€ 363,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,36*
€ 356,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,38*
€ 343,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,97*
€ 302,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.