Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenteil V 8100 WF U STA verz.f.2-tlg.Stahlzargen Nachrüstband


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3325055021
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     70459250030045
EAN/GTIN:
     4015471003197
Rahmenteil V 8100 WF U STA verz.f.2-tlg.Stahlzargen Nachrüstband
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
65x40x15 MM
Gewicht:
0,08 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
V 8100 WF U
Hauptmerkmal:
Stahl verzinkt
Ausführung:
für 2-teilig Stahlzargen
Artikellangtext:
für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen · Rollen-Ø 15 mm · Einsatz mit Blindnietmutter M10 Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 15mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,44*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 2,622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 68,47*
€ 81,48
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 67,38*
€ 80,18
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 63,80*
€ 75,92
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 62,25*
€ 74,08
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 52,44*
€ 62,40
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.