| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3326043046 Herst.-Nr.: 70459250030008 EAN/GTIN: 4041518017384 |
| |
|
| | |
| Laufschiene f. Schiebetore Pro 500 STA ZN HELM Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 6000x65x65 MM | Gewicht: | 33800 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Profil 500 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | die Befestigung sollte grundsätzlich durch Wand-, Decken, oder höhenverstellbare Muffen mit einem Abstand von 750 mm erfolgen · der Anfangs- und Endpunkt sollte bei ca. 100 mm vom Schienenende liegen · die Laufschiene soll keineswegs unmittelbar an Stahlkonstruktionen angeschweißt werden (hierfür sind bei Bedarf spezielle Übersteckmuffen zu bestellen) · VE 1 = 6 Meter Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt · b1: 18mm · b: 65mm · s: 3,6mm · h: 60mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 196,40* | € 241,5834* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,97* | € 242,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,95* | € 243,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 235,76* | € 279,58* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 263,96* | € 312,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|