| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3327023005 Herst.-Nr.: 70454160050060 EAN/GTIN: 4011881001532 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 850x20x35 MM | Gewicht: | 510 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Schall-Ex® Ultra WS 1-290 | Hauptmerkmal: | 2-seitig Länge 833 mm | Ausführung: | Aluminium silberfarben eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,32* | € 50,63* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,46* | € 53,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,93* | € 54,06* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,38* | € 57,67* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 49,61* | € 63,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|