| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3327023021 Herst.-Nr.: 70454160040050 EAN/GTIN: 4054497866454 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 1230x25x20 MM | Gewicht: | 660 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Stadi L-24/20 WS | Hauptmerkmal: | 1-seitig Länge 1200 mm | Ausführung: | Aluminium alu blank silber |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,83* | € 51,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,54* | € 52,65* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,88* | € 53,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 43,45* | € 55,92* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 47,45* | € 61,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|