| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3327023074 Herst.-Nr.: 70454160030005 EAN/GTIN: 4011881240849 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 730x45x25 MM | Gewicht: | 670 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Schall-Ex® GS-8 1-407 | Hauptmerkmal: | 1-seitig Länge 708 mm | Ausführung: | Aluminium silberfarben eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,27* | € 70,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 55,69* | € 71,33* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,91* | € 71,60* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,53* | € 80,35* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 68,39* | € 86,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|