| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3327023112 Herst.-Nr.: 1-1000-1210 EAN/GTIN: 4054497304796 |
| |
|
| | |
| Türdichtung Schall-Ex L-8/30 WS 1-s.L.1208mm B.8mm Alu.silber silber HLT L/R Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Schall-Ex L-8/30 WS | Hauptmerkmal: | 1-seitig Länge 1208 mm Breite 8 mm | Ausführung: | Aluminium silber silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,03* | € 51,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 40,46* | € 52,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,81* | € 54,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,20* | € 55,94* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 45,71* | € 58,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|