| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3327023201 Herst.-Nr.: 40178100120110 EAN/GTIN: 4011881009118 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 860x30x18 MM | Gewicht: | 440 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Schall-Ex® L-15/30 WS 1-880 | Hauptmerkmal: | 1-seitig Länge 833 mm | Ausführung: | Aluminium silberfarben eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,32* | € 40,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,90* | € 40,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 33,52* | € 42,91* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,43* | € 43,08* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 39,43* | € 50,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|