| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3328000001 Herst.-Nr.: 70454140100025 EAN/GTIN: 4054497155954 |
| |
|
| | |
| Fingersch.BS-BU-18K+ L.1980mm Bands.Band-D.18mm silberf.ATHMER Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 1980x50x20 MM | Gewicht: | 500 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | BS-BU-18K+ Länge 1980 mm | Hauptmerkmal: | Bandseite Band-Ø 18 mm | Ausführung: | silberfarben eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 33,17* | € 44,7343* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 37,83* | € 49,05* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 41,82* | € 54,30* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 63,97* | € 81,29* | | | | | 28 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,27* | € 81,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|