Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.200mm Trgf.300kg m.Platte Kugell.Guß-PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3900275627
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     70454140050025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 200 mm pu...
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller 200/50/10...
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
265x235x135 MM
Gewicht:
3,27 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 300 kg
Ausführung:
mit Anschraubplatte Kugellager
Artikellangtext:
Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium · minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · Radachse verschraubt · Totalfeststeller vorlaufend montiert · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 110mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 135mm · Profil: Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.