Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsspray Turbo-Spray® 400 ml Spraydose BRUNOX


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000347101
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     69258400100000
EAN/GTIN:
     7610567953041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
60x60x250 MM
Gewicht:
0,42 kg
Ursprungsland:
BE
Norm / Typ:
Turbo-Spray®
Hauptmerkmal:
400 ml
Artikellangtext:
Schmiermittel, Korrosionsschutzmittel, Feuchtigkeitsverdränger, Wartungsmittel, Kriechöl / Rostlöser, Kontaktspray · löst hartnäckigste Verkrustungen, festsitzende Verbindungen, Teer, Klebstoffreste etc. ohne Lack/Gummi anzugreifen · entfernt jede organische/mineralische Verschmutzung · säubert oxidierte Kontakte · auch für die Pflege von Edelstahl, Kupfer, Messing · hervorragendes Aluminium-Pflegeprodukt und -Schneidöl, nicht abrasiv · perfekte Schmierwirkung bis -54 °C · silikon-, PTFE- und graphitfrei · geringe Viskosität · kein Verharzen · hohe Ergiebigkeit 100-120 m²/l · 97 % Wirkstoff, nur 3 % CO₂ als Treibmittel · NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 147256 Spray)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,34*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 24 Stück (ab € 6,80584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 202,11*
€ 240,51
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 200,00*
€ 238,00
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 198,17*
€ 235,82
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 194,55*
€ 231,51
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 163,34*
€ 194,37
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.