| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000349458 Herst.-Nr.: 40178100180065 EAN/GTIN: 4038127306244 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 65x65x200 MM | Gewicht: | 430 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | OKS 2521 | Hauptmerkmal: | alufarben | Ausführung: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,66* | € 12,52* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,14* | € 13,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,61* | € 13,18* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,30* | € 13,34* | | | | Lager 8760 | | | | 12 | | € 7,99* | ab € 12,49334* | € 15,91334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 190,96008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|