| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000351256 Herst.-Nr.: 40178100420060 EAN/GTIN: 4015933100488 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 35x35x40 MM | Gewicht: | 70 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | GEKA plus-Stecksystem KTW | Hauptmerkmal: | Messing | Ausführung: | Innengewinde G 1 ″ | Artikellangtext: | Messing · für Trinkwasser · geprüft und zertifiziert: DVGW VP550, DVGW W270, KTW Leitlinie · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8760 | | | | 5 | | € 7,99* | ab € 5,81* | € 7,73* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,57* | € 7,95* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 33,42* | € 40,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|