Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Industrieschlauch Raufilam Slidetec soft ID 9mm L.50m 2,8mm 14,6mm Rl.REHAU


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000351413
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     40178130100080
EAN/GTIN:
     4007360591809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
industriewasserschlauch 50m
industrie wasserschlauch
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
15x15x10 MM
Gewicht:
0,001 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Raufilam Slidetec soft
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 14,6 mm
Ausführung:
Länge 50 m
Artikellangtext:
mit Easy-Slide-Technology · unvergleichbare Haptik durch neue Schlauchoberfläche, aus hochwertigen umweltfreundlichen Materialien · außergewöhnlich flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C Anwendung: Druckluftzufuhr bei pneumatischen Werkzeugen, feste oder mobile Aufwickelvorrichtungen für Druckluftversorgung Einsatzbereiche: Montagefirmen, Reparaturwerkstätten, Schreinereien Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -10 bis 60°C · Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,09*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Meter (ab € 1,9018* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 120,56*
€ 143,47
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 119,03*
€ 141,65
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 114,29*
€ 136,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 112,00*
€ 133,28
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 95,09*
€ 113,16
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.