Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Teppichklebeband
>
Artikel
Abrollgerät 335 FLOOR-FIX PREMIUM Gerät o.Klebeband KIP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-4000353309
Hersteller:
Kip
Herst.-Nr.:
69129200200040
EAN/GTIN:
4013142037168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teppich-Band
Teppich-Klebeband
Teppichband
Teppichklebeband
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
990x120x115 MM
Gewicht:
1940 G
Ursprungsland:
DK
Norm / Typ:
335 FLOOR-FIX PREMIUM
Hauptmerkmal:
Gerät ohne Klebeband
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
Werkzeugtechnik
Weitere Suchbegriffe:
Verlege-Band
,
Verlegeband
,
teppichband kip
,
teppich klebeband
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 157
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,38*
€ 260,52*
Lager 1690
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 220,28*
€ 263,03*
Lager 1498
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 221,32*
€ 263,27*
Lager 2478
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 220,60*
€ 264,47*
Lager 8760
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 262,75*
€ 312,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,53*
€ 371,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,99*
€ 367,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,53*
€ 323,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,75*
€ 312,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abrollgerät, 330 Kip Abrollgerät mit Deckel
Kip
330-00
ab € 160,51*
Ähnlich
Abrollgerät, 335 Kip Packband-Handabrollgerät für 50 mm breite Rollen + Andrückklemme + Bremse
Kip
335-02
ab € 14,52*
Ähnlich
Abrollgerät, 335 Kip Ready Masker, Abrollgerät inkl. Schiene 335-05, Länge 25 cm
Kip
335-00
ab € 37,451*
Ähnlich
Abrollgerät, 335 Kip Ready Masker, Abrollgerät inkl. Schiene 335-06, Länge 35 cm
Kip
335-10
ab € 91,40*
Ähnlich
Dispenser, 335 Kip Dispenser für Masker, Metallausführung für alle Masker, 120 mm breit
Kip
335-50
ab € 137,31*
Ähnlich
Dispenser, 335 Kip Dispenser für Masker, Metallausführung für alle Masker, 250 mm breit
Kip
335-51
ab € 143,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen