| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000355291 Herst.-Nr.: 67115020 EAN/GTIN: 4017089610392 |
| |
|
| | |
| Hochdruckfett graphitiert 500g schwarz Kartusche KAJO Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 270x60x60 MM | Gewicht: | 570 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | 500 g schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 3,55* | € 4,49* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 4,99* | ab € 3,78* | € 4,79* | | | | Lager 8760 | | | | 20 | | € 7,99* | ab € 5,8315* | € 7,0315* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 5,59* | ab € 5,85* | € 7,08* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 6,90* | ab € 5,43* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,8315* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 140,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|