Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschutzmittel Holzwurmtod farblos 0,75l Dose KLUTHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Logo
Primary Image
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000355808
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     69128000200180
EAN/GTIN:
     4005941036527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzgrundierung
Holzschutzmittel gegen Fäulnis
Holzschutzmittel gegen Insekten
holzgrundierung
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
100x100x120 MM
Gewicht:
0,86 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Holzwurmtod
Hauptmerkmal:
farblos
Ausführung:
0,75 l
Artikellangtext:
farbloses Holzschutzmittel, wasserverdünnbar, geruchsmild · insektenbekämpfend gegen Holzschädlinge wie Holzwurm (Anobium), Hausbock (Hylotrupes) und Splintholzkäfer (Lyctus) · auch geeignet zum vorbeugenden Schutz vor Neubefall von Insekten und holzzerstörenden Fäulnis- und Schimmelpilzen · geeignet für alle Holzarten und Holzwerkstoffe im Außenbereich, welche vorbeugend oder schon durch Befall insektenbekämpfend behandelt werden sollten · Holzgegenstände zur Lagerung von Futter- und Lebensmitteln sowie Bienenkästen sollen nicht mitbehandelt werden Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 5,95*
ab € 5,286*
€ 7,5665*
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 9,20*
4 Tage
141
1
€ 5,99*
ab € 6,61*
€ 9,47*
2 Tage
190
1
€ 6,95*
ab € 6,72*
€ 9,51*
Lager 8760
188
1
€ 7,99*
ab € 10,02*
€ 13,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
1 Stück enthält 75 Zentiliter (ab € 0,1336* pro Zentiliter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pictolor
mav11546-1
ab € 6,87*
Zubehör
Pictolor
mav11545-1
ab € 8,159*
Zubehör
Schuller
70385 5
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.