| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000355809 Herst.-Nr.: 69128000200160 EAN/GTIN: 4005941036534 |
| | |
|
| | |
| Holzschutzmittel Holzwurmtod farblos 2,5l Dose KLUTHE Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 180x165x165 MM | Gewicht: | 2,76 kg | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Holzwurmtod | Hauptmerkmal: | farblos | Ausführung: | 2,5 l | Artikellangtext: | farbloses Holzschutzmittel, wasserverdünnbar, geruchsmild · insektenbekämpfend gegen Holzschädlinge wie Holzwurm (Anobium), Hausbock (Hylotrupes) und Splintholzkäfer (Lyctus) · auch geeignet zum vorbeugenden Schutz vor Neubefall von Insekten und holzzerstörenden Fäulnis- und Schimmelpilzen · geeignet für alle Holzarten und Holzwerkstoffe im Außenbereich, welche vorbeugend oder schon durch Befall insektenbekämpfend behandelt werden sollten · Holzgegenstände zur Lagerung von Futter- und Lebensmitteln sowie Bienenkästen sollen nicht mitbehandelt werden Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,03* | € 17,16* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 18,38* | € 25,6882* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,23* | € 33,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 48,81* | € 63,57* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 77,30* | € 98,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|