Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 L.4m violett Tragf.einf.1000kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000365402
Herst.-Nr.:
     42619605
EAN/GTIN:
     4032378110032
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Hebeband DIN EN 1492-1 L.4m violett Tragf.einf.1000kg DOLEZYCH
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
245x180x35 MM
Gewicht:
680 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN EN 1492-1
Hauptmerkmal:
Länge 4 m violett
Ausführung:
Tragf. einf. 1000 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 7,03*
€ 10,17*
13 Tage
27
1
€ 5,50*
ab € 7,29*
€ 10,57*
9 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 14,11*
Lager 8760
7
1
€ 7,99*
ab € 10,36*
€ 14,41*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.