| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000370088 Herst.-Nr.: 68859410120070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 150x100x50 MM | Gewicht: | 0,04 kg | Ursprungsland: | TW | Norm / Typ: | Reader SecureFit™-SF400 | Hauptmerkmal: | EN 166 | Ausführung: | Bügel schwarz grün, Scheibe klar +2 | Artikellangtext: | EN 166 (AS/AF-EU) · die rahmenlose Scheibe enthält im unteren Bereich einen Lesebereich (in den Stärken +1,5 - + 2 - +2,5 Dioptrien erhältlich), um Detailarbeit zu vergrößern · farblich akzentuierte Bügel · breite, flexible Bügel sorgen für guten Seitenschutz und sind hervorragend für die Kombination mit Kapselgehörschutz geeignet · die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) sorgt für sichere und komfortable Passform für unterschiedliche Kopfformen- und größen · zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbaren Nasenbügel sorgen für einen noch höheren Tragekomfort · (ca. 19 g) Weitere technische Eigenschaften: · Linsenbeschichtung: AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT, +2,00 · Gewicht ca.: 19g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| |