Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas- u.Kombifilter 6095 A2 P3R EN 14387:2004+A1:2008 Ser.6000 3M


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000370697
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     7100104312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombifilter A
kombifilter a2p3r
kombifilter a
kombifilter a2
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
115x85x50 MM
Gewicht:
0,125 kg
Ursprungsland:
US
Norm / Typ:
6095
Hauptmerkmal:
A2 P3R
Ausführung:
EN 14387:2004 + A1:2008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,73*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4 Stück (ab € 13,4325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 69,71*
€ 82,95
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 69,20*
€ 82,35
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 65,67*
€ 78,15
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 63,87*
€ 76,01
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 53,73*
€ 63,94
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.