Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe ActivArmr® 80-400 Gr.10 gelb/blau EN 388,EN 511,EN 407


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000371420
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     67960140140000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
270x110x25 MM
Gewicht:
166 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
ActivArmr® 80-400
Hauptmerkmal:
Größe 10 gelb/blau
Ausführung:
EN 388, EN 511, EN 407
Artikellangtext:
nach EN 388 · EN 511 · EN 407 · Kat. III · Material: Acryl-Schlingengewebe mit Naturgummilatexbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · ausgezeichnete Kälteisolierung · hoher Tragekomfort · hervorragende Griffsicherheit · wirksamer Schutz gegen Kälte bis ca. -30 °C bei kurzfristigem Kontakt · sehr gut sichtbar bei schlechten Lichtverhältnissen · Anwendung: Warenannahme und Versand, Müllentsorgung, Tiefkühl- und Kühlbereiche, Lagerung von verderblicher Ware, öffentliche Arbeiten, Bauarbeiten im Außenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Ausführung: Strickbund, Kälteisolierung · Norm: EN 388, EN 511, EN 407
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,15*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Paar (ab € 6,59584* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 101,18*
€ 120,40
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 99,96*
€ 118,95
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 96,04*
€ 114,29
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 93,46*
€ 111,22
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 79,15*
€ 94,19
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.