Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh AlphaTec 58-735 Gr.9 grün EN 388,EN 374 PSA III ANSELL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000371503
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     67979619105000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
180x160x10 MM
Gewicht:
170 G
Ursprungsland:
TH
Norm / Typ:
AlphaTec 58-735
Hauptmerkmal:
Größe 9 grün
Ausführung:
EN 388, EN 374
Artikellangtext:
nach EN 388:2016, EN374 · EN 407 · Kat. III · Material: Nitril · Nitrilbarriere als wirksamer Schutz vor zahlreichen häufig verwendeten Chemikalien · INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für einen Schnittschutz der ISO-Stufe · ANSELL GRIP™ Technology für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen · Fingerbeweglichkeit · Griffsicherheit · Tragekomfort · Anwendung: Mischen von Chemikalien, Musterentnahme von Chemikalien/Flüssigkeiten/Stoffen, Reinigung und Vorbereitung für Lackierarbeiten, Handhabung von scharfkantigen Materialien, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Laborarbeiten, Montage/Wartung von Mechanikteilen, Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln, Reinigen von Werkzeugen und Komponenten, Spülen von Laborgläsern, Reinigungsarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): X · Ausführung: mit Schnittschutz · Stärke ca.: 1mm · Norm: EN 388, EN 374 · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / M = Salpetersäure 65 % / N = Essigsäure 99 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,46*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Paar (ab € 13,41* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 101,78*
€ 121,12
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 100,47*
€ 119,56
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 97,32*
€ 115,81
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 93,98*
€ 111,84
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 80,46*
€ 95,75
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.