| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000371816 Herst.-Nr.: 68880000060010 EAN/GTIN: 4025888203035 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 235x100x20 MM | Gewicht: | 140 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | Rasmussen | Hauptmerkmal: | Größe 10 orange/schwarz | Ausführung: | EN 388, EN 511 PSA-Kategorie II | Artikellangtext: | nach EN 388 · EN 511 · Kat.II · Material: 100% Polyacryl orange · Beschichtung: Schrumpf-Latex schwarz · Premium-Qualität · Mittelstrick, nahtlos · mit Schlingenplüsch innen · Kälteschutz bis max. -30 °C · sehr gute Griff- und Rutschsicherheit · wasserabweisende Innenhandfläche · hervorragende Passform · Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Ausführung: Mittelstrick, Schlingenplüsch · Norm: EN 388, EN 511 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |