Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnitthandschuh Comfort Cut Gr.7 schwarz meliert/schwarz EN 388 PSA II 12 PA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000371862
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     69128000040016
EAN/GTIN:
     4025888259025
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
120x115x30 MM
Gewicht:
70 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
Comfort Cut
Hauptmerkmal:
Größe 7 schwarz meliert/schwarz
Ausführung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Artikellangtext:
nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit Mikro-Nitrilschaum/wasserbasiertem PU, beschichtet · Oeko-Tex® Standard 100 · Premium-Qualität · nahtlos gestrickt · höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit · exzellente mechanische Beständigkeiten · atmungsaktiv · Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C · optimaler Griff auch in öliger Umgebung · Anwendung: mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Ausführung: nahtlos gestrickt · Norm: EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Paar (ab € 4,065* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 63,81*
€ 75,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 63,19*
€ 75,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 60,04*
€ 71,45
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 58,08*
€ 69,12
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 56,86*
€ 67,66
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 48,78*
€ 58,05
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.