Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000380675
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1020895-45
EAN/GTIN:
     4061416998813
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel QS700 Gr.45 grau S3 EN ISO 20345:2011
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
330x310x130 MM
Gewicht:
1930 G
Ursprungsland:
PT
Norm / Typ:
QS700
Hauptmerkmal:
Größe 45 grau
Ausführung:
S3 EN ISO 20345:2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,70*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,06*
€ 128,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,93*
€ 128,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,80*
€ 124,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,89*
€ 118,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,70*
€ 104,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.