| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000380703 Herst.-Nr.: 1011249-43 EAN/GTIN: 4044477284729 |
| |
|
| | |
| Berufsschuh QO700 Gr.43 schwarz wasserabweisendes Leder O2 BIRKENSTOCK Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 330x310x130 MM | Gewicht: | 1505 G | Ursprungsland: | PT | Norm / Typ: | QO700 | Hauptmerkmal: | Größe 43 schwarz | Ausführung: | wasserabweisendes Leder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Birkenstock, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsschutzstiefel 43 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,37* | € 99,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,45* | € 102,56* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 82,99* | € 104,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 75,07* | € 107,84* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 89,95* | € 112,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|