Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitlaufendes Auffanggerät MAS S 16 EN353-2 L.10m Seil-D.16mm MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000385091
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     47669100040010
EAN/GTIN:
     4260015710240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
mitlaufendes auffanggerät 10m
auffanggerät
Mitlaufendes Auffanggerät MAS S 16 EN353-2 L.10m Seil-D.16mm MAS
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
430x250x140 MM
Gewicht:
3460 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
MAS S 16
Hauptmerkmal:
EN353-2
Ausführung:
Länge 10 m Seil-Ø 16 mm
Artikellangtext:
EN 353-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähtem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Seilen von 16 mm Ø geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: vornehmlich im Steigbereich · Ausführung: bewegliche Führung · Norm: EN353-2 · Lebensdauer max./Jahre: 4-6 · prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: mitlaufendes auffanggerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.