Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Erste Hilfe Koffer
>
Füllsätze
>
Füllsatz nach DIN 13157
>
Artikel
Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Verwaltung B400xH300xT150ca.mm orange SÖHNGEN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-4000386038
Hersteller:
elysee
Herst.-Nr.:
47667000040012
EAN/GTIN:
4250108800347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
492x365x164 MM
Gewicht:
4876 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Beruf SPEZIAL Verwaltung
Hauptmerkmal:
B400xH300xT150ca.mm
Ausführung:
orange
Artikellangtext:
mobil und stationär einsetzbar speziell für Arbeitsstätten mit überwiegender Bürotätigkeit, Versicherungen, Verwaltungsabteilungen von Industrie, Handel und Gewerbe · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange Dieser Koffer ist nach DIN 13157-2021 - mit Zusatzbefüllung Weitere technische Eigenschaften: · Material: ABS-Kunststoff · prüfpflichtig: ja
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
Werkzeugtechnik
Weitere Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
,
Betriebsverbandkoffer
,
Betriebsverbandskasten
,
Büroverbandkasten
,
Büroverbandkoffer
,
Office Verbandkasten
,
Erste Hilfe Kasten
,
Erste Hilfe Koffer
,
Erstehilfekoffer
,
Ersthelfer-Notfallkoffer
,
Verbandkoffer
,
Verbandskoffer
,
Austauschset
,
DIN-Füllsatz
,
Füllsatz
,
Füllsätze
,
NL-Norm-Füllsatz
,
Verbandkasten Nachfüllset
,
Verbandkastennachfüllset
,
Önorm-Füllsatz
,
Füllsatz nach DIN 13157
,
Verbandkasten
,
Verbandskästen
,
söhngen verbandkasten office
,
söhngen verbandkasten
,
verbandkasten office
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3904
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 99,23*
€ 116,05*
Lager 103
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 114,08*
€ 135,89*
Lager 6922
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 117,20*
€ 137,00*
Lager 6922
9 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 119,09*
€ 138,09*
Lager 8760
4 Tage
4
1
€ 7,99*
ab € 129,56*
€ 151,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sicherheitsplombe à 10 Stück
Söhngen
0301222
ab € 1,57*
Zubehör
K.57 Pflasterspender QuickFix,gefüllt(elastische/wasserfeste Pflaster),230x135mm
Plum
55079 / 5507
ab € 34,28*
Zubehör
Nachfüllpack für SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Verwaltung, gemäß DIN 13157:2021
Söhngen
0360010
ab € 75,52*
Zubehör
Transposafe Pull-Up Durchziehplombe zur Versiegelung, 210 mm, 10 Stück
k.A.
290818
ab € 6,45*
Zubehör
Transposafe Sicherheitslabel ohne Rückstände, rot, 30 x 78 mm, 250 Stück
k.A.
290819
ab € 80,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen