| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000391070 Herst.-Nr.: 70459260060060 EAN/GTIN: 4025888268928 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße (L x B x H): | 230x90x20 MM | Gewicht: | 45 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | Flexter | Hauptmerkmal: | Größe 10 neogelb/grau | Ausführung: | EN 388 PSA-Kategorie II | Artikellangtext: | nach EN 388 · Kat II · Material: 100 % Polyester · Beschichtung: Latex, gesandet, flexibel · nahtloser Feinstrick (13 Gauge) · flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · sehr gutes Tastempfinden · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen · Anwendung: Montage, Lager und Logistik, Handwerksbereich Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, nahtlos, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb gr. 10, gummi handschuh, gummihandschuh gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |