Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000603367 Herst.-Nr.: 85027 EAN/GTIN: 4020772085025 |
| |
|
| | |
| Stiftschraube DIN6379 M22x400mm vergütet auf 8.8 AMF Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 400x35x35 MM | Gewicht: | 1010 G | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | DIN 6379 | Hauptmerkmal: | M22x400 mm | Ausführung: | vergütet auf 8.8 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,76* | € 21,03* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,55* | € 21,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,05* | € 22,49* | | | | Lager 8760 | 14 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 17,46* | € 23,63* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 17,77* | € 23,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|