Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Artikel
Sortimentskoffer boxxser 55 6x6-0 B.354xT.323xH.55mm o.Fächer f.Einsätze der H.47mm
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-4000795704
Hersteller:
Stronghand
Herst.-Nr.:
47629410050045
EAN/GTIN:
5733439134828
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
350x320x55 MM
Gewicht:
930 g
Ursprungsland:
DK
Norm / Typ:
boxxser 55 6x6-0
Hauptmerkmal:
B.354xT.323xH.55mm
Ausführung:
o.Fächer f.Einsätze der H.47mm
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
Raaco
Weitere Suchbegriffe:
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
sortierkasten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,62*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 30,724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 187,05*
€ 222,59
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 185,88*
€ 221,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 179,67*
€ 213,81
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 176,69*
€ 210,26
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 153,62*
€ 182,81
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen