| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000815714 Herst.-Nr.: 35,436LOE EAN/GTIN: 4010162354367 |
| |
|
| | |
| Besenstiel L.1200mm D.24mm unlackiert,m.konischem Metallgehäuse Espe LÖFFERT Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 1200x25x25 MM | Gewicht: | 280 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Länge 1200 mm Ø 24 mm | Ausführung: | unlackiert, mit konischem Metallgehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,64* | € 43,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 34,67* | € 48,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 6,90* | ab € 32,52* | € 51,72* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 39,04* | € 53,03* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 41,05* | € 55,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 4,105* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|