Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflastererschnur L.100m D.3mm 150kg PP weiß


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000816686
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47628100240045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pp 3,0mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
120x90x90 MM
Gewicht:
0,34 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Länge 100 m Ø 3 mm
Ausführung:
150 kg Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur 3mm, maurerschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Stück (ab € 7,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 59,00*
€ 70,21
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 58,35*
€ 69,44
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 54,75*
€ 65,15
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 53,62*
€ 63,81
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 51,52*
€ 61,31
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 44,01*
€ 52,37
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.