| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000819014 Herst.-Nr.: GRIPLINE-O EAN/GTIN: 8713331003320 |
| |
|
| | |
| Mörtelkübel GRIPLINE-O 90l verstärk.Rand schwarz Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 670x670x360 MM | Gewicht: | 2065 G | Ursprungsland: | NL | Norm / Typ: | GRIPLINE-O | Hauptmerkmal: | 90 l | Ausführung: | verstärkter Rand |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,64* | € 5,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,74* | € 5,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,81* | € 5,56* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,91* | € 5,70* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,87* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|