| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000844328 Herst.-Nr.: 7100251173 EAN/GTIN: 4054596899032 |
| |
|
| | |
| Haftschleifscheibe 3M™X-Tract™ Cubitron™II 710W ungelocht 125mm K.180 Gitternetz Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 125x125x1 MM | Gewicht: | 1 G | Ursprungsland: | GB | Norm / Typ: | 3M™ X-Tract™ Cubitron™ II 710W | Hauptmerkmal: | ungelocht 125 mm Körnung 180 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,44* | € 33,65* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 24,60* | € 34,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 28,12* | € 38,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,492* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|