Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000845685 Herst.-Nr.: 3954 EAN/GTIN: 4014855028382 |
| |
|
| | |
| Schleifgeweberolle KL 361JF 115 mm Körnung 240 für Metall Korund KLINGSPOR Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 180x180x118 MM | Gewicht: | 2480 G | Ursprungsland: | PL | Norm / Typ: | KL 361JF | Hauptmerkmal: | 115 mm Körnung 240 | Ausführung: | für Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Schleifpapier, Kunststoff-Schleifpapier, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, schmirgelleinen klingspor, metall schleifpapier |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 73,79* | € 92,48* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 75,48* | € 92,57* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,59* | ab € 83,72* | € 101,98* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 8,90* | ab € 85,41* | € 103,87* | | | | Lager 8760 | | | | | | pro Stück | € 7,99* | ab € 86,15* | € 105,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,723* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|