| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000851241 Herst.-Nr.: 1866210 EAN/GTIN: 4029713049423 |
| |
|
| | |
| Bügelmessschraube IP40 0-25 mm digital HELIOS PREISSER Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 190x110x40 MM | Gewicht: | 540 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | IP40 | Hauptmerkmal: | 0-25 mm | Ausführung: | digital |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 147,74* | € 167,44* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,57* | € 176,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,80* | € 176,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 155,83* | € 176,41* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 172,90* | € 194,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|