| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000853000 Herst.-Nr.: 971900100 EAN/GTIN: 4007368043164 |
| |
|
| | |
| Gliedermaßstab L.1m B.16mm mm/cm EG III Buche gelb BMI Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 245x15x20 MM | Gewicht: | 60 G | Ursprungsland: | CZ | Hauptmerkmal: | Länge 1 m Breite 16 mm | Ausführung: | mm/cm EG III |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 2,33* | € 3,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,30* | € 3,48* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,50* | € 3,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,54* | € 3,84* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 2,89* | € 4,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|